SPH-M-A ペンドラフック マキタ用 SK11 25310987

SPH-M-A ペンドラフック マキタ用 SK11 25310987
SPH-M-A ペンドラフック マキタ用 SK11 25310987
SPH-M-A ペンドラフック マキタ用 SK11 25310987
SPH-M-A ペンドラフック マキタ用 SK11 25310987
SPH-M-A ペンドラフック マキタ用 SK11 25310987

ペンドラフック マキタ用

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード25310987品番SPH-M-A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

ペンインパクトドライバーの携帯に便利です。
ペンドラフックを付けたままでバッテリー交換可能です。
グリップを握った際、邪魔にならない設計になっています。
本体樹脂部はグラスファイバー入強化樹脂を使用しているので強靭です。

用途
ペンインパクトドライバーの携帯。
材質グラスファイバー入強化樹脂対応機種【マキタペンインパクトドライバ】TD022D、TD021D、【マキタペンドライバドリル】DF012D、DF010D
注意
※この商品をペンドライバ以外には使用しないでください。またペンドライバには落下防止用コードを取り付けてください。樹脂の経年劣化による割れ等が生じた場合、速やかに使用をやめてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする