超硬ドリル B707FBS

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25310995 品番 B707A06350FBS KN15
参考基準価格(税別)¥21,200 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

180°フラットボトムドリル 。4マージンランドデザインが加工穴の真直度と真円度を向上。KN15はノンコート材種

ドリル径(Φmm)6.35 溝長(mm)34 全長(mm)79 シャンク径(Φmm)8 材質超硬 シャンク長(mm)36 表面処理ノンコート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする