SK11
SK11の 腰袋/工具差し/携帯ケース
SK11の 工具差し
SK11の ツールホルダー用 工具差し
インパクトフックヘッド40V
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25310996
品番
SIH-M-H-40Vmax
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
右手・左手兼用のインパクトフックです。
作業性と安定性のヘッドタイプです。
一瞬で腰回りのフックに簡単着脱できます。
用途
インパクトドライバーに取り付けて腰回りに携帯。
適合機種
マキタ40Vmax充電式インパクトドライバーTD001用
材質
フック部分:スチール サイドバー:ステンレス
タイプ
右手・左手兼用
注意
※ご使用の際は、市販の落下防止安全コードを必ず電動工具本体に取り付けてご使用ください。固定用ネジは確実に締め付けて、フックが固定されていることを確認してからご使用ください。ご使用前には毎回ネジのゆるみがないことを確認してからご使用ください。本来の使用用途以外には使用しないでください。