SK11
SK11の 墜落制止用器具
SK11の 周辺器具 墜落制止用器具
SK11の カラビナ・ナスカン
オートロックカラビナ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25311048
品番
SALC-880BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
ゲートをひねってロックを解除、戻すとがっちりオートロックできるカラビナです。
アルミ製で軽量です。
用途
腰回りの工具などの吊り下げ。
材質
アルミ二ウム
寸法(mm)
8×80
色
ブラック
使用荷重(kg)
50
破断荷重(kg)
最大:500
ロック機能
あり
注意
※使用荷重以上での使用は絶対におやめください。