超硬ドリル B707FBS

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25311074 品番 B707A08800FBS KN15
参考基準価格(税別)¥25,100 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

180°フラットボトムドリル 。4マージンランドデザインが加工穴の真直度と真円度を向上。KN15はノンコート材種

ドリル径(Φmm)8.8 溝長(mm)47 全長(mm)89 シャンク径(Φmm)10 材質超硬 シャンク長(mm)40 表面処理ノンコート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする