オートロックカラビナ HG

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25311100 品番 SALC-10110BL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ゲートをひねってロックを解除、戻すとがっちりオートロックできるカラビナです。
アルミ製で軽量です。

用途腰回りの工具などの吊り下げ。 材質アルミ二ウム 寸法(mm)10×110 ブルー 使用荷重(kg)100 破断荷重(kg)最大:1000 ロック機能あり
注意
※使用荷重以上での使用は絶対におやめください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「周辺器具 墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする