ツールケース ペンチ3丁差

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25311127 品番DVC-KZ21
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

本革を使用した丈夫なツールケースです。
150mm〜215mmのペンチ、ニッパーなど3本を収納できます。
落下防止安全コードを取付できる大きめD環付きです。

用途ペンチ、ニッパーなど収納・携帯。 材質牛革 ブラック 適合ベルト幅(mm)70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする