SK11
SK11の ベルト・ベルトサポーター
SK11の ウエストサポーター
SK11の サポートベルト
サポートベルト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25311477
品番
SPD-HG8-JY
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
腰回りとツールをFullCompleteします。
立体エアークッションが腰にフィットします。
可動式ベルトループです。
用途
腰袋や道具を腰回りにつける事による、ベルトの喰い込み防止と腰痛対策。
材質
ポリエステル
幅(mm)
150
色
ブラック
質量(g)
約340
ベルト長さ(mm)
700
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約150×700×40