SK11
SK11の ベルト・ベルトサポーター
SK11の ウエストサポーター
SK11の サポートベルト
サポートベルト
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25311486
品番
SPD-HG9-JY
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
腰回りとツールをFullCompleteします。
立体エアークッションが腰にフィットします。
可動式ベルトループです。
用途
腰袋や道具を腰回りにつける事による、ベルトの喰い込み防止と腰痛対策。
材質
ポリエステル
幅(mm)
150
色
ブラック
質量(g)
約366
ベルト長さ(mm)
800
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約150×800×40