SK11
SK11の 物品棚/収納用品
SK11の ツールボックス/ツールバッグ
SK11の 帆布製
シューズバッグ DX
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25311730
品番
SO-SB2DX
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
ジッパー式でフルオープンし収納しやすいシューズバッグです。
ジッパー式でフルオープンし収納しやすい。
フタの裏地には防臭、除湿効果のある材質を使用しています。
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
400×200×240
用途
作業・安全靴の収納など。
材質
ポリエステル
奥行き(cm)
20
寸法(縦×横)(cm)
40×24