SK11
SK11の 物品棚/収納用品
SK11の ツールボックス/ツールバッグ
SK11の 帆布製
角型スタンドバッグDX
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25311784
品番
SKB-PDX-SL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
カーボン調素材で水濡れや汚れに強いです。
ワイヤーで自立、使わない時はコンパクトにたためます。
前面ポケット3、内側ポケット3個付きです。
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
330×280×210
色
シルバー
用途
道具の収納。
仕様
底足付き・ショルダーベルト付き
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
330×280×210