PC-072 熱収縮チューブセット BRIDGE[自動車用品] 25311967

熱収縮チューブセット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット注文コード25311967品番PC-072
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

8種類150Pのケースセット。VW-1規格

用途電線およびハーネスの保護、絶縁セット内容2Φ-30mm(40本)、3Φ-60mm(40本)、4Φ-60mm(20本)、5Φ-60mm(15本)、6Φ-60mm(11本)、8Φ-100mm(8本)、10Φ-100mm(8本)、14Φ-100mm(8本)材質ポレオレフィン使用温度範囲(℃)-55~125収縮温度84~120℃収縮率(%)50RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※使用用途以外でのご使用はおやめください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする