ケナメタル
ケナメタルの チップ
ケナメタルの 溝入れ・突っ切り
CBN インサート CNGX
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25312088
品番
CNGX120416S02020 KB1340
参考基準価格(税別)
¥29,700
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
鋳鉄加工用。ソリッドPcBNインサート
形状
ひし形80°
コーナーR(mm)
1.6
コーナー半径(mm)
1.6
厚さ(mm)
4.76
厚さS(mm)
4.76
逃げ角(度)
0
寸法D(mm)
12.7
寸法L10(mm)
12.9