曜日別特売
A4BHCR26K0317L A4 突っ切りブレードホルダー A4 ケナメタル 25312158

A4 突っ切りブレードホルダー A4

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個勝手シャンク高さH(mm)26注文コード25312158品番A4BHCR26K0317L
参考基準価格(税別)¥22,800販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

A4用片側突っ切りブレード

シャンク幅B(mm)7.95最大加工径D(Φmm)35寸法H1(mm)21.4幅W(mm)3長さL1(mm)125シャンク高さH(mm)26勝手仕様左勝手シートサイズ3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする