曜日別特売
DNL.D7.10000 D7 2.0 LED Light Pod DENALI 25312414

DNL.D7.10000 D7 2.0 LED Light Pod DENALI 25312414
DNL.D7.10000 D7 2.0 LED Light Pod DENALI 25312414
DNL.D7.10000 D7 2.0 LED Light Pod DENALI 25312414
DNL.D7.10000 D7 2.0 LED Light Pod DENALI 25312414
DNL.D7.10000 D7 2.0 LED Light Pod DENALI 25312414
DNL.D7.10000 D7 2.0 LED Light Pod DENALI 25312414
DNL.D7.10000 D7 2.0 LED Light Pod DENALI 25312414
DNL.D7.10000 D7 2.0 LED Light Pod DENALI 25312414

D7 2.0 LED Light Pod

商品レビューを投稿する
62日以内出荷返品不可62日以内出荷とは
内容量1個注文コード25312414品番DNL.D7.10000
参考基準価格(税別)¥130,000販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800

パワースポーツアプリケーション用に特別に設計された総合的なLEDライトキット1キットあたり2190ルーメンを出力する高輝度シリーズクリーLEDDataDimTMを装備したライトポッドとハーネスにより、DataDimTM調光コントローラーへのプラグアンドプレイ接続が可能。
防水スイッチとハンドルバースイッチマウント付きのプレミアムパワースポーツハーネスプラグアンドプレイインストール。
ワイヤーの切断や接続は必要ありません。
ドライシールTM水中防水ライトおよびスイッチハウジングは、最も過酷な環境に耐えることができます。
ImpactPCTMポリカーボネート製のベゼルは、従来のアルミニウム製のベゼルのように割れたり、色あせたり、腐食したりしません。
LiveActiveTMサーマルマネージメントにより、LEDを冷却し、過熱による光出力の損失を防ぎます。
ステンレス鋼のハードウェア収容する薄型の取り付けブラケット付属。

セット内容左右セット(LED Light Pods×2L HotSwapTM Single Intensity Wiring HarnessDrySeal Waterproof Illuminated Switch1.0in Handlebar Switch MountHinge Mounts with M8 Stainless Steel Hardware×2Zip Ties & (1) Adhesive Mounting Square×4)質量(g)(ポッド)約810直径×長さL(Φmm×mm)ポッド:4.4in(111.76mm)×2.9in(73.66mm)LED(14x)10WCREEXPLHI強度シングルビーム距離(m)1505フィート(458.72m)入力電圧12VDC防水IP-67(6.6ftで60分間フル浸漬)消費電力(A)10ビーム幅(m)200フィート(60.96m)
関連資料:(3.66MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吸気系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする