ケナメタル
ケナメタルの ドリル
ケナメタルの 超硬ドリル
ケナメタルの 超硬ストレートシャンク
超硬ドリル B272KMS
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25312508
品番
B272Z02489KMS KN25
参考基準価格(税別)
¥45,160
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
非鉄加工用。従来のHSSドリルやガンドリルに比べ加工効率が最大4倍。KN25はノンコート材種
ドリル径(Φmm)
2.489
溝長(mm)
63
全長(mm)
101
シャンク径(Φmm)
3
材質
超硬
シャンク長(mm)
30
表面処理
ノンコート