ケナメタル
ケナメタルの チップ
ケナメタルの 溝入れ・突っ切り
Top Notch 溝入れインサート NV
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(5個)
注文コード
25313208
品番
NV4RL KCU25
参考基準価格(税別)
¥29,400
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
Top Notch用インサート。プーリーV溝。フラットトップ
コーナーR(mm)
0.32
勝手
右
最大切込深さ(mm)
5.11
幅W(mm)
3
インサートサイズ
4