※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
適合チューブ外径(Φmm)3.2
接続ねじM3×0.5
制御方式メータアウト
注文コード25313340
品番JAS-SMLEA23-M3
参考基準価格(税別)¥2,040
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
この商品は適合チューブ外径・接続ねじ・制御方式など136種類から選べます
他の種類を見る
流量を数値管理可能な目盛窓
分解能向上により微調整が可能!
副尺表示により、1/4毎の細かい設定が可能
・32分割(接続ねじ口径:M3, M5, 10-32UNF)
・40分割(接続ねじ口径:1/8)