※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JAS-SMLEA04-M5 薄型コンパクト 目盛付スピードコントローラー 分解能向上 プッシュロック式 エルボタイプ SMC 25313367 JAS-SMLEA04-M5 薄型コンパクト 目盛付スピードコントローラー 分解能向上 プッシュロック式 エルボタイプ SMC 25313367 JAS-SMLEA04-M5 薄型コンパクト 目盛付スピードコントローラー 分解能向上 プッシュロック式 エルボタイプ SMC 25313367 JAS-SMLEA04-M5 薄型コンパクト 目盛付スピードコントローラー 分解能向上 プッシュロック式 エルボタイプ SMC 25313367

薄型コンパクト 目盛付スピードコントローラー 分解能向上 プッシュロック式 エルボタイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合チューブ外径(Φmm)4 接続ねじM5×0.8 制御方式メータアウト 注文コード25313367 品番JAS-SMLEA04-M5
参考基準価格(税別)¥1,820 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は適合チューブ外径・接続ねじ・制御方式など136種類から選べます 他の種類を見る

流量を数値管理可能な目盛窓
分解能向上により微調整が可能!
副尺表示により、1/4毎の細かい設定が可能
・32分割(接続ねじ口径:M3, M5, 10-32UNF)
・40分割(接続ねじ口径:1/8)

形状エルボ 適合チューブ外径(Φmm)4 制御方式メータアウト 最高使用圧力(MPa)0.7 接続ねじM5×0.8 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.05 最低使用圧力(MPa)0.05 RoHS指令(10物質対応)対応 スタッド右側 制御範囲(mm/s)1〜50
関連資料:(2.61MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする