A4 溝入れインサート A4R-P-GMP

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) シートサイズ4 注文コード25313594 品番A4R0400M04P00GMP KCU10
参考基準価格(税別)¥37,900 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
この商品はシートサイズなど26種類から選べます 他の種類を見る

A4用インサート。フルR。多機能加工用。GMPブレーカー。ポジすくい角。2コーナー使用

コーナーR(mm)2 幅W(mm)4 寸法LI(mm)20 シートサイズ4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする