曜日別特売
KP50-36G-0507 害獣防鳥ネット 25mm目 グリーン クラーク 25315056

 

KP50-36G-0507 害獣防鳥ネット 25mm目 グリーン クラーク 25315056
KP50-36G-0507 害獣防鳥ネット 25mm目 グリーン クラーク 25315056

害獣防鳥ネット 25mm目 グリーン

(1件のレビュー)
9日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送9日以内出荷とは
幅(m)5
長さ(m)7
内容量1枚注文コード25315056品番KP50-36G-0507
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980

害獣防止用の25mm目の防鳥用ネットになります。
無結節タイプ(有結節ネットに比べて軽く、通気性も高く伸びも小さい。繊維の屈折がないため強度の低下が少ないです。しかしネットが破損した場合には破損部が拡大していく可能性があります)のネットになります。

用途防鳥用(ムクドリ、ヒヨドリ、ハト)対策に。仕様無結材質ポリエチレングリーン長さ(m)7線径(Φmm)2.1糸本数(本)36撚り糸の太さ440デシテックス幅(m)5目合い(mm)25
注意
※個人宅配配送不可

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25314959
2024-07-12
用途: ブルーベリーの鳥対策に使いました。
有限会社 大谷商店その他業種

ブルーベリーの鳥対策に天井部分に張りました。
3mごとに、メッキ番線で補強ラインを入れた設置しました。
10年位は、そのままつかえそうす。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする