ケナメタル
ケナメタルの ドリル
ケナメタルの 超硬ドリル
ケナメタルの 超硬エンドミルシャンク
超硬エンドミル HARVI 1 F4AS..DL
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25316026
品番
F4AS2500BDL38 KCPM15
参考基準価格(税別)
¥89,500
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
HARVI。不等分フルート。厚膜PVDコーティングBeyond材種。38°ネジレ。4枚刃。サイドロック
ドリル径(Φmm)
25
溝長(mm)
45
全長(mm)
121
シャンク径(Φmm)
25
材質
超硬
刃数
4
表面処理
PVDコーティング
最大切込深さ(mm)
45
面取幅BCH(mm)
0.5