本体

NC-5305 WH 3ヶ口延長コード ノア[照明] 25316876 NC-5305 WH 3ヶ口延長コード ノア[照明] 25316876 NC-5305 WH 3ヶ口延長コード ノア[照明] 25316876

3ヶ口延長コード

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 25316876 品番 NC-5305 WH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

トラッキング防止機能付きの3個口タップ。差込口には熱に強いユリア樹脂を使用しています。角度を変えられるフリープラグ採用。
1m、2m、3m、5mのバリエーションがあります。

コンセント個数3 電源コード(m)5 ホワイト コンセント形状2P 機能トラッキング防止 コンセント仕様2P・1.5A・125V プラグ形状スイングプラグ RoHS指令(10物質対応)対応 耐トラッキングあり
注意
※機器の最大消費電力の合計1500W以下でご使用ください。※タップ、延長コードには寿命があります。傷んでいたら使用せず新しいものに交換してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25316858
2023-10-29
用途:
顧客サービス
日鋼産業株式会社 様 (サービス業)

はじめての商品でしたので不安でしたが、そこそこ良かったです。あとは耐久性でしょうか?しばらく使用してみます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする