仕様着信(呼出)音量切替:5段階・切り、受話音量切替:5段階、送話音量切替:3段階、電話帳:カナ100人×1番号、防犯機能:お名前確認ボタン、通話録音(手動最大10分、最大50件)、非通知お断り、迷惑電話拒否機能、特定番号お断り、ナンバーディスプレイ対応機能:着信アリ分け・着信記録、コードレス機能:内線通話、保留・転送(子機増設時)、双方向子機間通話、連続通話約8時間、連続待受約200時間、充電時間約10時間、増設子機品番:JD-KE110 ※同梱付属子機に該当する増設子機はありません。本機を複数用意いただくと、増設子機としてご利用いただけます。(増設子機として利用するセットを、電話機として利用するセットに登録しなおす必要があります。)、留守番機能:留守録最大10分、録音件数50件、自作応答、外線リモート
セット内容親機+子機
色ホワイト
質量(g)親機:82(ACアダプター含まず)、子機:128(充電池含む)、充電器:47
消費電力(W)親機:最大0.9、待機時0.7、子機:急速充電時約0.7、待機時約0.5
液晶パネルビューエリア1.8型(32×34mm)、カナ2行、ホワイトバックライト
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)親機:29×94×101、子機:48×24×167、充電器:80×86×39
RoHS指令(10物質対応)対応