曜日別特売
21411 トップテック6600 0W-20 BMW,MB,JUGUAR,LANDROVER,OPELアプルーバル取得 水素化分解合成油 LIQUI MOLY 25317165

トップテック6600 0W-20 BMW,MB,JUGUAR,LANDROVER,OPELアプルーバル取得 水素化分解合成油

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本(5L)
内容量1本(5L)注文コード25317165品番21411
参考基準価格(税別)¥14,500販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

最新のBMW、ベンツ、ジャガー・ランドローバーに最適なACEA C6を取得したプレミアムオイル。
シンセティックテクノロジーをベースとしたプレミアムローフリクションエンジンオイル。
最適な潤滑性能と優れた油膜安定性により、極度の負荷状態でも摩擦や蓄積物を最小限に抑えます。
アイドリングストップシステムを備えたエンジンに最適で、燃料消費を抑制し、パフォーマンスを最大限に発揮します。
最新のBMWやメルセデスベンツ、ジャガー・ランドローバーに最適なガソリン・ディーゼル兼用エンジンオイルです。
トヨタ ランドクルーザーやハイエースなどのC5指定車にも最適です。

用途ガソリン・ディーゼル用適合【油種】(LIQUI MOLYレコメンド)FIAT 9.55535-GSX、CHRYSLER MS-12145、FORD WSS-M2C 947-B1/962-A1容量(L)5危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量5000mLAPISPSAE0W20ベースオイル合成油ACEAC5/C6ILSACGF-6A主な適合車種(車両メーカーアプルーバル取得)BMW Longlife-17FE+、Mercedes-Benz MB229.71/229.72、JUGUAR/LAND ROVER STJLR.03.5006、OPEL OV040 1547-A20危険物の性状非水溶性
注意
※車両およびエンジンの製造元の取扱説明書に注意してご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンジンオイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする