曜日別特売
8902 スペシャルテックF 0W-30 FORD,JUGUAR/LAND ROVERアプルーバル取得 水素化分解合成油 LIQUI MOLY 25317174

スペシャルテックF 0W-30 FORD,JUGUAR/LAND ROVERアプルーバル取得 水素化分解合成油

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1本(1L)
内容量1本(1L)注文コード25317174品番8902
参考基準価格(税別)¥3,400販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

フォード、ジャガー・ランドローバー向けに特別開発されたローフリクション・エンジンオイル。
せん断安定性が高く、デポジットの形成を高いレベルで予防する、スタートストップシステムにも最適な低摩擦オイル。
ジャガー・ランドローバーにも幅広く使用できるアプルーバルを取得しています。

用途
ガソリン・ディーゼル用
適合【油種】(LIQUI MOLYレコメンド)IVECO 18-1811 S1容量(L)1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1000mLAPISNSAE0W30ベースオイル合成油ACEAC2主な適合車種(車両メーカーアプルーバル取得)FORD WSS-M2C 950-A、JUGUAR/LAND ROVER STJLR.03.5007危険物の性状非水溶性
注意
※車両およびエンジンの製造元の取扱説明書に注意してご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンジンオイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする