タネ・マキ
タネ・マキの 手洗い用品
タネ・マキの 手洗い洗剤
タネ・マキの 一般用(ハンドソープ)
Tsuri Care 釣りケア 魚臭撃退
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25317287
品番
薬用ハンドソープ
参考基準価格(税別)
¥780
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
保湿成分
柿渋エキス(カキタンニン)配合
医薬部外品
薬用ハンドソープ【洗浄+殺菌+消毒】
魚を触ったあとの手洗いに!魚の脂や魚臭をさっぱり洗い落とします。
用途
ポンプを押すと泡になって出てきます。適量を手に広げて洗い、その後よくすすぐ。容器を振らずに置いたまま使う。
成分
その他:精製水、カリウム石けん用素地、濃グリセリン、ジプロピレングリコール、ヤシ油脂肪酸ジエタノールアミド、ラウリン酸アミドプロピルベタイン液、ゲラニオール変性アルコール、カキタンニン、1,3ーブチレングリコール、乳酸ナトリウム液、エデト酸四ナトリウム四水塩、塩化ナトリウム、クエン酸、香料
容量(mL)
250
タイプ
液体
有効成分
イソプロピルメチルフェノール
商品タイプ
本体
医薬品医療機器等法
医薬部外品
繰り返し・詰め替え
対応
注意
<使用上の注意>※極端な高温や低温、直射日光を避け、安定した場所に立てて保管する。
※子供やペットの手の届くところに置かない。
※湿しん、皮膚炎(かぶれ・ただれ)等の皮膚障害があるときは、悪化させるおそれがあるので使用しない。
※肌に合わないとき、かぶれたり、刺激を感じたときには使用を中止し、皮膚科専門医等に相談する。
※目に入らないように注意する。万一目に入ったときは、こすらず直ちに水で洗い流す。