ケナメタル
ケナメタルの ドリル
ケナメタルの 超硬ドリル
ケナメタルの 超硬エンドミルシャンク
超硬エンドミル HARVI 1 F4AW..WL-WX
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25317469
品番
F4AW1200AWX38E240 KCPM15
参考基準価格(税別)
¥39,400
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
HARVI。不等分フルート。多層PVDコーティング。テーパーボールノーズ。38°ネジレ。4枚刃
ドリル径(Φmm)
12
溝長(mm)
24
全長(mm)
125
シャンク径(Φmm)
12
材質
超硬
表面処理
PVDコーティング
最大切込深さ(mm)
12
ネック径D3(Φmm)
11.5