MI-NC412GO miyabiナットキャップ 41mm/2個 雅 25317470 MI-NC412GO miyabiナットキャップ 41mm/2個 雅 25317470 MI-NC412GO miyabiナットキャップ 41mm/2個 雅 25317470 MI-NC412GO miyabiナットキャップ 41mm/2個 雅 25317470

miyabiナットキャップ 41mm/2個

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2個) 注文コード 25317470 品番 MI-NC412GO
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

キャップの側面にはダイヤカットのデザインが施されており、射した光は拡散反射し、バツグンの輝きを放ちます。
ドレスアップはもちろんホイールナットやボルトの汚れなどから起こる腐食を軽減させる効果もあります。
フロント、リア共通どちらにでも使用可能。装着はかんたん、キャップの位置を合わせホイールナットに被せて押し込むだけで装着完了!

用途対応ナット:41mm・高さ60mm・樹脂製 寸法(mm)41 ゴールド 高さ(mm)60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック専用タイヤ・足回り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする