MI-NC3310RE miyabiナットキャップ 33mm/10個 雅 25317515 MI-NC3310RE miyabiナットキャップ 33mm/10個 雅 25317515 MI-NC3310RE miyabiナットキャップ 33mm/10個 雅 25317515 MI-NC3310RE miyabiナットキャップ 33mm/10個 雅 25317515

miyabiナットキャップ 33mm/10個

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) レッド 注文コード25317515 品番MI-NC3310RE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,000
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

キャップの側面にはダイヤカットのデザインが施されており、射した光は拡散反射し、バツグンの輝きを放ちます。
ドレスアップはもちろんホイールナットやボルトの汚れなどから起こる腐食を軽減させる効果もあります。
フロント、リア共通どちらにでも使用可能。装着はかんたん、キャップの位置を合わせホイールナットに被せて押し込むだけで装着完了!

用途対応ナット:ISO 33mm・高さ60mm・樹脂製 寸法(mm)33 レッド 高さ(mm)60

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25317549
2024-11-20
用途:
大型バス
運輸・通信業

シルバーも良いけどゴールドの方がより目立つが赤色も興味有る

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック専用タイヤ・足回り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする