MI-NC3310BK miyabiナットキャップ 33mm/10個 雅 25317540 MI-NC3310BK miyabiナットキャップ 33mm/10個 雅 25317540 MI-NC3310BK miyabiナットキャップ 33mm/10個 雅 25317540 MI-NC3310BK miyabiナットキャップ 33mm/10個 雅 25317540

miyabiナットキャップ 33mm/10個

(1件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10個) 注文コード 25317540 品番 MI-NC3310BK
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

キャップの側面にはダイヤカットのデザインが施されており、射した光は拡散反射し、バツグンの輝きを放ちます。
ドレスアップはもちろんホイールナットやボルトの汚れなどから起こる腐食を軽減させる効果もあります。
フロント、リア共通どちらにでも使用可能。装着はかんたん、キャップの位置を合わせホイールナットに被せて押し込むだけで装着完了!

用途対応ナット:ISO 33mm・高さ60mm・樹脂製 寸法(mm)33 ブラック 高さ(mm)60

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25317549
2024-11-20
用途:
大型バス
運輸・通信業

シルバーも良いけどゴールドの方がより目立つが赤色も興味有る

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック専用タイヤ・足回り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする