超硬ドリル B254YPC

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ドリル径(Φmm)3.454 注文コード25319343 品番B254A03454YPC KCK10
参考基準価格(税別)¥12,210 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
この商品はドリル径など125種類から選べます 他の種類を見る

鋳物加工用。不等分フルート間角度を備え設計による不平衡力がマージンランドでの欠損を防止。3マージンランド。多層PVDコーティング

ドリル径(Φmm)3.454 溝長(mm)20 全長(mm)62 シャンク径(Φmm)6 材質超硬 シャンク長(mm)36 表面処理多層PVD(AlCrNベース)コーティング

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする