※使用例

FM-MAH03002LNB フロアマット 助手席用 マドンナ デュトロワイド H11/05〜H23/06 ※アクセルペダルが【オルガン式】タイプ 雅 25322844 FM-MAH03002LNB フロアマット 助手席用 マドンナ デュトロワイド H11/05〜H23/06 ※アクセルペダルが【オルガン式】タイプ 雅 25322844

フロアマット 助手席用 マドンナ デュトロワイド H11/05〜H23/06 ※アクセルペダルが【オルガン式】タイプ

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 25322844 品番 FM-MAH03002LNB
参考基準価格(税別)¥21,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

車種別専用設計の マドンナ フロアマット
品質は落とさずコストパフォーマンスに優れた商品提供は自社生産だからできる他社には真似できない「雅の特権」です。
運転席用マットにはヒールパッドが標準装着

用途助手席 ネイビー 適合車種デュトロワイド H11/05〜H23/06 ※アクセルペダルが【オルガン式】タイプ
注意
※車種専用設計のため、車種をよく確認のうえご購入ください。
※年式には前後がございますので目安として参考にしてください
※写真はビニール無し運転席です。(装着例カラー:ネイビー)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする