ISO インサート DNGP

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5個) コーナーR(mm)0.4 厚さS(mm)4.76 注文コード25323358 品番DNGP150404 KCU10
参考基準価格(税別)¥12,450 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498
この商品はコーナーR・厚さS・内容量17種類から選べます 他の種類を見る

ISOインサート。ノーズ角55°。G級。10°すくい角。4コーナー仕様。中切削加工用

コーナーR(mm)0.4 厚さS(mm)4.76 形状ひし形 寸法D(mm)12.7 寸法L10(mm)15.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする