モジュラードリル KTIP

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25325126 品番 KTIP260R3SS32M
参考基準価格(税別)¥96,600 販売価格(税込) ¥72,578
販売価格(税別)
65,980

KenTIPホルダー。LxD3D。強度なポケットシートにより、安定性と高い工具寿命を保持 。機上交換可能。ラウンドシャンク

シャンク径D(Φmm)25 全長L(mm)282 加工径ΦD(mm)23 シャンク長ls(mm)57 最大加工径D1(Φmm)23.99 最大加工径L4(Φmm)192

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする