ケナメタル
ケナメタルの チップ
ケナメタルの 溝入れ・突っ切り
Top Notch 溝入れインサート NF
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(5個)
注文コード
25325589
品番
NF3188R KCU25
参考基準価格(税別)
¥16,700
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
Top Notch用インサート。端面溝入れ。フラットトップ
コーナーR(mm)
0.57
勝手
右
幅W(mm)
4.78
最大切込深さ(mm)
3.81
インサートサイズ
3