ケナメタル
ケナメタルの チップ
ケナメタルの 溝入れ・突っ切り
Top Notch 溝入れインサート NGC-K
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット(5個)
注文コード
25327244
品番
NGC2C185L125K KCU25
参考基準価格(税別)
¥11,950
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
Top Notch用インサート。溝入れ及び面取り
コーナーR(mm)
0.08
勝手
左
最大切込深さ(mm)
1.25
幅W(mm)
1.94
インサートサイズ
2