小さめ BMC 不織布マスク ビー・エム・シー 25328057

BMC 不織布マスク

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(60枚) 注文コード25328057 品番小さめ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

高性能フィルターでウイルス飛沫・花粉をしっかりブロックするサージカルマスク(使い捨て不織布マスク)です。
鼻から頬まですき間を作らないロングフィッターを採用。
耳が痛くなりにくいやわらか平ゴムを使用。

形状プリーツ型 ホワイト サイズ小さめ ひもタイプ耳かけ 入数(枚)60 種別簡易マスク 寸法(mm)約95×145 対象PM2.5・ウイルス・花粉・風邪
注意
※本品は有毒ガス・有害粉塵を防ぐ目的での使用はできません。
※本品は使い切りタイプです。洗濯による再使用はできません。※万一、かゆみ・かぶれ等の症状があらわれた場合は使用を中止してください。
※マスク以外の用途には使用しないでください。
※乳幼児の手の届かないところで保管してください。
※高温多湿な場所での保管は避けてください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25328039
2020-02-29
用途:
営業の外廻りに。
自動車・二輪車・自転車関連業

耳が痛くならず、呼吸もし易くて装着感が良い。
早く販売を再開して欲しいです。

3人が参考にしています
対象商品:
25328039
2020-02-17
用途:
日常
その他業種

着けて1時間くらいは薬品臭がすごくて、頭が痛くなりそうです。今、マスクが手に入らないので、我慢して使っています。次からは別のメーカーの物を買うと思います。

3人が参考にしています
対象商品:
25328057
2019-05-29
用途:
植木作業
製造業

普通に使いやすいです。安いマスクは 紐の根元が痛かったりすることもありますが、全くそれもなく、ゴムやサイズもちょうど良いです。またリピします。

2人が参考にしています
対象商品:
25328039
2019-01-20
用途:
農作業
農・林・水産業

ほどよく湿気をたもつので口の中の乾燥がない気がするので気に入っています。

2人が参考にしています
対象商品:
25328039
2018-10-24
用途:
洗車点検時、掃除時
サガレンタリース株式会社 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

非常に柔らかく、耳も痛くなりません。とても快適です。

2人が参考にしています
対象商品:
25328039
2018-12-20
用途:
通勤の時
建設業・工事業

電車に乗るとき用に購入しました。
一度一度使い捨てなのでこれくらいで
いいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする