曜日別特売
KF2X66Z06WO09 高送りカッター KENFEED 2X ケナメタル 25331058

高送りカッター KENFEED 2X

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個加工径ΦD(mm)50注文コード25331058品番KF2X66Z06WO09
参考基準価格(税別)¥107,800販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980

高送り加工用。最大2.5 mmの送り量(fz)に対応可能。深いキャビティや3 x D以上のキャビティの第1選択。シェルミル

最大加工径D(Φmm)66加工径ΦD(mm)50径D(Φmm)27フランジ径D(Φmm)60寸法L(mm)50最大切込深さ(mm)1.5刃数Z6ゲージインサートWOEJ090512__
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする