高送りカッター KENFEED 2X

高送りカッター KENFEED 2X - ケナメタル

高送り加工用。最大2.5 mmの送り量(fz)に対応可能。深いキャビティや3 x D以上のキャビティの第1選択。シェルミル

最大切込深さ(mm)1.5内容量1個
全8種類を絞り込む
加工径ΦD(mm)
径D(Φmm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
最大加工径D(Φmm)
加工径ΦD(mm)
径D(Φmm)
フランジ径D(Φmm)
寸法L(mm)
刃数Z
ゲージインサート
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25331015KF2X40Z04WO0940242237404WOEJ090512__
76,300
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25331024KF2X50Z05WO0950342244505WOEJ090512__
106,600
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
25331033KF2X52Z05WO0952362244505WOEJ090512__
106,600
69,980
76,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25331049KF2X63Z05WO0963472260505WOEJ090512__
98,600
66,980
73,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
25331058KF2X66Z06WO0966502760506WOEJ090512__
107,800
69,980
76,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25331067KF2X80Z07WO0980642760507WOEJ090512__
125,200
79,980
87,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25352688KF2X63Z05S22WO0963472249505WOEJ090512SRHD
98,500
66,980
73,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
25352697KF2X66Z06S22WO0966502249506WOEJ090512SRHD
107,600
69,980
76,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする