A4 溝入れインサート A4C-R-CF

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) シートサイズ3 仕様1010 注文コード25331137 品番A4C0305R10CF02 KCU25
参考基準価格(税別)¥36,500 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
この商品はシートサイズ・仕様など14種類から選べます 他の種類を見る

A4用インサート。突っ切り加工用ブレーカー

コーナーR(mm)0.2 仕様1010 勝手 幅W(mm)3.05 寸法LI(mm)20 シートサイズ3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする