A4 溝入れインサート A4G-U-B

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) シートサイズ6 注文コード25331453 品番A4G0605M06U04B KCU25
参考基準価格(税別)¥36,100 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
この商品はシートサイズなど11種類から選べます 他の種類を見る

A4用インサート。フラットトップ

コーナーR(mm)0.4 寸法T(mm)4.9 幅W(mm)6.05 寸法LI(mm)30 シートサイズ6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする