曜日別特売
A4R0805M08U00GMN KCU25 A4 溝入れインサート A4R-U-GMN ケナメタル 25331724

A4 溝入れインサート A4R-U-GMN

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1セット(10個)シートサイズ8注文コード25331724品番A4R0805M08U00GMN KCU25
参考基準価格(税別)¥41,100販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

A4用インサート。フルR。多機能加工用。GMNブレーカー。剛性の高い刃先 。2コーナー使用

コーナーR(mm)4寸法T(mm)6.5幅W(mm)8.05寸法LI(mm)30シートサイズ8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする