ケナメタル
ミーリングインサート HNPJ-GD
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1セット(5個)
注文コード
25331934
品番
HNPJ0604ANSNGD KC522M
参考基準価格(税別)
¥7,600
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
Dodeka Mini用インサート。P級。汎用加工用。12コーナー仕様
刃長l(mm)
6.44
コーナーR(mm)
1
厚さS(mm)
4.45
形状
六角形
切刃数
12
幅D(mm)
12
ワイパー幅BS(mm)
1.45