曜日別特売
HNPJ0604ANSNGD KC725M ミーリングインサート HNPJ-GD ケナメタル 25331968

ミーリングインサート HNPJ-GD

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1セット(5個)注文コード25331968品番HNPJ0604ANSNGD KC725M
参考基準価格(税別)¥7,600販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798

Dodeka Mini用インサート。P級。汎用加工用。12コーナー仕様

刃長l(mm)6.44コーナーR(mm)1厚さS(mm)4.45形状六角形切刃数12幅D(mm)12ワイパー幅BS(mm)1.45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする