ケナメタル
ケナメタルの チップ
ケナメタルの 溝入れ・突っ切り
セラミックインサート RCGV
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
厚さ(mm)
7.94
注文コード
25333404
品番
RCGX120700T01020 KYS25
参考基準価格(税別)
¥56,800
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
この商品は
厚さ・内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
耐熱合金加工用。SiAloNセラミックインサート。高性能CVDコーティング
形状
円形
厚さS(mm)
7.92
厚さ(mm)
7.94
逃げ角(度)
7
寸法D(mm)
12.7