セラミックインサート RPGV

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード25333413 品番RPGX090700E KYS25
参考基準価格(税別)¥52,400 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

耐熱合金加工用。SiAloNセラミックインサート。高性能CVDコーティング

形状円形 厚さ(mm)7.94 厚さS(mm)7.92 逃げ角(度)11 寸法D(mm)9.53

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする