モジュラードリル KTIP

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25333666 品番 KTIP080R1SCF12M
参考基準価格(税別)¥30,210 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

KenTIPホルダー。LxD1D。強度なポケットシートにより、安定性と高い工具寿命を保持 。機上交換可能。フランジシャンク

シャンク径D(Φmm)12 全長L(mm)73 溝長(mm)23 加工径ΦD(mm)8 シャンク長ls(mm)41 最大加工径D1(Φmm)8.49 最大加工径L4(Φmm)13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする