ケナメタル
ケナメタルの ドリル
ケナメタルの ハイスドリル
ケナメタルの ハイスその他ドリル
モジュラードリル KTIP
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25333684
品番
KTIP090R1SCF12M
参考基準価格(税別)
¥30,310
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
KenTIPホルダー。LxD1D。強度なポケットシートにより、安定性と高い工具寿命を保持 。機上交換可能。フランジシャンク
シャンク径D(Φmm)
16
全長L(mm)
87
溝長(mm)
25
加工径ΦD(mm)
12
シャンク長ls(mm)
46
最大加工径D1(Φmm)
12.49
最大加工径L4(Φmm)
19