モジュラードリル KTIP

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25333763 品番 KTIP130R1SCF16M
参考基準価格(税別)¥37,260 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

KenTIPホルダー。LxD1D。強度なポケットシートにより、安定性と高い工具寿命を保持 。機上交換可能。フランジシャンク

シャンク径D(Φmm)16 全長L(mm)114 溝長(mm)36 加工径ΦD(mm)14.5 シャンク長ls(mm)49 最大加工径D1(Φmm)14.99 最大加工径L4(Φmm)45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする